Eriks

GLOBE, Goggle, Heldere lens PC - PLATINUM Lite ASAF - Doorschijnend zwart PVC geventileerd montuur - foamrand

  • ERIKS:14782607
  • Fabrikant:3660740018757
Image 1
Het model Globe garandeert een optimale bescherming dankzij het uitzonderlijke gezichtsveld. Hij is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en is een onmisbaar product voor elk bedrijf dat op zoek is naar een ultrabeschermende, simpele doch effectieve ruimzichtbril. Het licht doorschijnende frame biedt een betere zicht op de omgeving, zonder spiegeling, voor een optimaal zicht. De bril is zo ontworpen dat hij aan het eind van de levensduur beter gerecycled kan worden doordat de verschillende materialen makkelijk gescheiden kunnen worden.
Opslaan in lijst

€ 12,76/ stukexcl. btw

€ 15,44incl. btw

Verkocht per: 5Min. order: 5

Verwachte leverdatum - 26/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150