Eriks

Glijlagers, TUP..DU-serie, Staal Materiaal, 8 mm asdiameter, 10 mm breedte

  • ERIKS:12440018
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:
  • Looplaag van een PTFE mengsel met een stalen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 0,60/ stukexcl. btw

€ 0,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 0,60

-

25+

€ 0,48

20.63%

50+

€ 0,43

28.57%

100+

€ 0,41

31.75%

250+

€ 0,38

36.51%

500+

€ 0,36

39.68%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Plain bushes
Fabrikant ID
TUP 008.010 DU
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
10 mm
Met kraag
Nee
Materiaal buitenmantel
Staal
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij