Eriks

Glijlagerbus, TUP..DU-B Serie, Brons Buitenm., 90 mm As-Ø, 95 mm Buiten-Ø, 60 mm WD

  • ERIKS:12440372
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van een PTFE mengsel met een bronzen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 32,42/ stukexcl. btw

€ 39,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 32,42

-

25+

€ 26,91

16.99%

50+

€ 23,99

26.02%

100+

€ 22,04

32.02%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TUP..DU-B
Fabrikant ID
TUP 090.060 DU-B
Asdiameter
90 mm
Buitendiameter
95 mm
Breedte
60 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -200 tot 280 °C
Standaard
ISO 3547
d
90 mm
D
95 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij