Eriks

Glijlagerbus, TUP..DU-B Serie, Brons Buitenm., 85 mm As-Ø, 90 mm Buiten-Ø, 60 mm WD

  • ERIKS:12440363
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van een PTFE mengsel met een bronzen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 30,78/ stukexcl. btw

€ 37,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 30,78

-

25+

€ 25,56

16.98%

50+

€ 22,78

25.99%

100+

€ 20,95

31.94%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TUP..DU-B
Fabrikant ID
TUP 085.060 DU-B
Asdiameter
85 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
60 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -200 tot 280 °C
Standaard
ISO 3547
d
85 mm
D
90 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij