€ 50,45/ stukexcl. btw
€ 61,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 50,45 | - |
25+ | € 41,88 | 16.99% |
50+ | € 37,32 | 26.03% |
100+ | € 34,30 | 32.02% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TUP..DU-B |
Fabrikant ID | TUP 085.100 DU-B |
Asdiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 100 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -200 tot 280 °C |
Standaard | ISO 3547 |
d | 85 mm |
D | 90 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |