Eriks

Glijlagerbus, TUP..DU-B Serie, Brons Buitenm., 80 mm As-Ø, 85 mm Buiten-Ø, 100 mm WD

  • ERIKS:12440358
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van een PTFE mengsel met een bronzen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 47,72/ stukexcl. btw

€ 57,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 47,72

-

25+

€ 39,60

17.02%

50+

€ 35,29

26.04%

100+

€ 32,44

32.01%

250+

€ 30,07

36.99%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TUP..DU-B
Fabrikant ID
TUP 080.100 DU-B
Asdiameter
80 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
100 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -200 tot 280 °C
Standaard
ISO 3547
d
80 mm
D
85 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij