€ 1,03/ stukexcl. btw
€ 1,25incl. btw
69 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 1,03 | - |
25+ | € 0,84 | 18.52% |
50+ | € 0,76 | 25.93% |
100+ | € 0,69 | 32.41% |
250+ | € 0,65 | 37.04% |
500+ | € 0,62 | 39.81% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TUP..DU-B |
Fabrikant ID | TUP 008.008 DU-B |
Asdiameter | 8 mm |
Buitendiameter | 10 mm |
Breedte | 8 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -200 tot 280 °C |
Standaard | ISO 3547 |
d | 8 mm |
D | 10 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |