Eriks

Glijlagerbus, TUP..DU-B Serie, Brons Buitenm., 8 mm As-Ø, 10 mm Buiten-Ø, 6 mm WD

  • ERIKS:12440015
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van een PTFE mengsel met een bronzen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 0,90/ stukexcl. btw

€ 1,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 0,90

-

25+

€ 0,76

15.79%

50+

€ 0,67

26.32%

100+

€ 0,62

31.58%

250+

€ 0,57

36.84%

500+

€ 0,55

38.95%

1000+

€ 0,50

44.21%

2500+

€ 0,48

47.37%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TUP..DU-B
Fabrikant ID
TUP 008.006 DU-B
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
6 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -200 tot 280 °C
Standaard
ISO 3547
d
8 mm
D
10 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij