Eriks

Glijlagerbus, TUP..DU-B Serie, Brons Buitenm., 8 mm As-Ø, 10 mm Buiten-Ø, 10 mm WD

  • ERIKS:12440019
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van een PTFE mengsel met een bronzen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 1,12/ stukexcl. btw

€ 1,36incl. btw

140 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 1,12

-

25+

€ 0,93

16.95%

50+

€ 0,84

25.42%

100+

€ 0,76

32.20%

250+

€ 0,71

36.44%

500+

€ 0,67

40.68%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TUP..DU-B
Fabrikant ID
TUP 008.010 DU-B
Asdiameter
8 mm
Buitendiameter
10 mm
Breedte
10 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -200 tot 280 °C
Standaard
ISO 3547
d
8 mm
D
10 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij