€ 36,24/ stukexcl. btw
€ 43,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 36,24 | - |
25+ | € 30,10 | 16.96% |
50+ | € 26,82 | 26.00% |
100+ | € 24,65 | 31.98% |
250+ | € 22,83 | 37.01% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TUP..DU-B |
Fabrikant ID | TUP 075.080 DU-B |
Asdiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 80 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -200 tot 280 °C |
Standaard | ISO 3547 |
d | 75 mm |
D | 80 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |