€ 27,50/ stukexcl. btw
€ 33,28incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 27,50 | - |
25+ | € 22,83 | 16.99% |
50+ | € 20,36 | 25.98% |
100+ | € 18,72 | 31.95% |
250+ | € 17,34 | 36.96% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TUP..DU-B |
Fabrikant ID | TUP 075.060 DU-B |
Asdiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 60 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -200 tot 280 °C |
Standaard | ISO 3547 |
d | 75 mm |
D | 80 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |