Eriks

Glijlagerbus, TUP..DU-B Serie, Brons Buitenm., 75 mm As-Ø, 80 mm Buiten-Ø, 50 mm WD

  • ERIKS:12440342
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van een PTFE mengsel met een bronzen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 23,13/ stukexcl. btw

€ 27,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 23,13

-

25+

€ 19,22

16.92%

50+

€ 17,13

25.95%

100+

€ 15,75

31.91%

250+

€ 14,58

36.96%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TUP..DU-B
Fabrikant ID
TUP 075.050 DU-B
Asdiameter
75 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
50 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -200 tot 280 °C
Standaard
ISO 3547
d
75 mm
D
80 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij