Eriks

Glijlagerbus, TUP..DU-B Serie, Brons Buitenm., 70 mm As-Ø, 75 mm Buiten-Ø, 50 mm WD

  • ERIKS:12440332
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van een PTFE mengsel met een bronzen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 21,78/ stukexcl. btw

€ 26,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 21,78

-

25+

€ 18,08

17.01%

50+

€ 16,13

25.95%

100+

€ 14,82

31.97%

250+

€ 13,73

36.98%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TUP..DU-B
Fabrikant ID
TUP 070.050 DU-B
Asdiameter
70 mm
Buitendiameter
75 mm
Breedte
50 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -200 tot 280 °C
Standaard
ISO 3547
d
70 mm
D
75 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij