€ 17,70/ stukexcl. btw
€ 21,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 17,70 | - |
25+ | € 14,68 | 17.07% |
50+ | € 13,09 | 26.03% |
100+ | € 12,02 | 32.10% |
250+ | € 11,14 | 37.04% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TUP..DU-B |
Fabrikant ID | TUP 070.040 DU-B |
Asdiameter | 70 mm |
Buitendiameter | 75 mm |
Breedte | 40 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -200 tot 280 °C |
Standaard | ISO 3547 |
d | 70 mm |
D | 75 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |