€ 28,05/ stukexcl. btw
€ 33,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 28,05 | - |
25+ | € 23,30 | 16.93% |
50+ | € 20,76 | 26.01% |
100+ | € 19,08 | 32.00% |
250+ | € 17,67 | 37.01% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TUP..DU-B |
Fabrikant ID | TUP 065.070 DU-B |
Asdiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 70 mm |
Breedte | 70 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -200 tot 280 °C |
Standaard | ISO 3547 |
d | 65 mm |
D | 70 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |