€ 24,23/ stukexcl. btw
€ 29,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 24,23 | - |
25+ | € 20,12 | 16.94% |
50+ | € 17,94 | 25.96% |
100+ | € 16,48 | 31.96% |
250+ | € 15,28 | 36.94% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TUP..DU-B |
Fabrikant ID | TUP 065.060 DU-B |
Asdiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 70 mm |
Breedte | 60 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -200 tot 280 °C |
Standaard | ISO 3547 |
d | 65 mm |
D | 70 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |