€ 20,43/ stukexcl. btw
€ 24,72incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 20,43 | - |
25+ | € 16,94 | 17.07% |
50+ | € 15,11 | 26.05% |
100+ | € 13,90 | 31.95% |
250+ | € 12,87 | 36.98% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TUP..DU-B |
Fabrikant ID | TUP 065.050 DU-B |
Asdiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 70 mm |
Breedte | 50 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -200 tot 280 °C |
Standaard | ISO 3547 |
d | 65 mm |
D | 70 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |