Eriks

Glijlagerbus, TUP..DU-B Serie, Brons Buitenm., 65 mm As-Ø, 70 mm Buiten-Ø, 40 mm WD

  • ERIKS:12440320
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van een PTFE mengsel met een bronzen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 16,61/ stukexcl. btw

€ 20,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 16,61

-

25+

€ 13,78

17.05%

50+

€ 12,28

26.03%

100+

€ 11,29

32.04%

250+

€ 10,45

37.07%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TUP..DU-B
Fabrikant ID
TUP 065.040 DU-B
Asdiameter
65 mm
Buitendiameter
70 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -200 tot 280 °C
Standaard
ISO 3547
d
65 mm
D
70 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij