€ 26,15/ stukexcl. btw
€ 31,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 26,15 | - |
25+ | € 21,71 | 17.00% |
50+ | € 19,36 | 25.97% |
100+ | € 17,79 | 31.97% |
250+ | € 16,48 | 36.98% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TUP..DU-B |
Fabrikant ID | TUP 060.070 DU-B |
Asdiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 65 mm |
Breedte | 70 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -200 tot 280 °C |
Standaard | ISO 3547 |
d | 60 mm |
D | 65 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |