€ 22,61/ stukexcl. btw
€ 27,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 22,61 | - |
25+ | € 18,76 | 17.02% |
50+ | € 16,72 | 26.05% |
100+ | € 15,37 | 32.02% |
250+ | € 14,25 | 36.97% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TUP..DU-B |
Fabrikant ID | TUP 060.060 DU-B |
Asdiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 65 mm |
Breedte | 60 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -200 tot 280 °C |
Standaard | ISO 3547 |
d | 60 mm |
D | 65 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |