€ 19,05/ stukexcl. btw
€ 23,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 19,05 | - |
25+ | € 15,82 | 16.96% |
50+ | € 14,11 | 25.94% |
100+ | € 12,97 | 31.92% |
250+ | € 12,00 | 37.01% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TUP..DU-B |
Fabrikant ID | TUP 060.050 DU-B |
Asdiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 65 mm |
Breedte | 50 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -200 tot 280 °C |
Standaard | ISO 3547 |
d | 60 mm |
D | 65 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |