€ 11,95/ stukexcl. btw
€ 14,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 11,95 | - |
25+ | € 9,93 | 16.93% |
50+ | € 8,86 | 25.83% |
100+ | € 8,12 | 32.03% |
250+ | € 7,53 | 36.96% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TUP..DU-B |
Fabrikant ID | TUP 060.030 DU-B |
Asdiameter | 60 mm |
Buitendiameter | 65 mm |
Breedte | 30 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -200 tot 280 °C |
Standaard | ISO 3547 |
d | 60 mm |
D | 65 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |