Eriks

Glijlagerbus, TUP..DU-B Serie, Brons Buitenm., 6 mm As-Ø, 8 mm Buiten-Ø, 8 mm WD

  • ERIKS:12440006
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van een PTFE mengsel met een bronzen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 0,93/ stukexcl. btw

€ 1,13incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 0,93

-

25+

€ 0,76

18.37%

50+

€ 0,69

25.51%

100+

€ 0,65

30.61%

250+

€ 0,60

35.71%

500+

€ 0,55

40.82%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TUP..DU-B
Fabrikant ID
TUP 006.008 DU-B
Asdiameter
6 mm
Buitendiameter
8 mm
Breedte
8 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -200 tot 280 °C
Standaard
ISO 3547
d
6 mm
D
8 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij