Eriks

Glijlagerbus, TUP..DU-B Serie, Brons Buitenm., 6 mm As-Ø, 8 mm Buiten-Ø, 6 mm WD

  • ERIKS:12440004
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van een PTFE mengsel met een bronzen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 0,84/ stukexcl. btw

€ 1,02incl. btw

83 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 0,84

-

25+

€ 0,69

17.05%

50+

€ 0,62

26.14%

100+

€ 0,57

31.82%

250+

€ 0,52

37.50%

500+

€ 0,50

39.77%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TUP..DU-B
Fabrikant ID
TUP 006.006 DU-B
Asdiameter
6 mm
Buitendiameter
8 mm
Breedte
6 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -200 tot 280 °C
Standaard
ISO 3547
d
6 mm
D
8 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij