Eriks

Glijlagerbus, TUP..DU-B Serie, Brons Buitenm., 55 mm As-Ø, 60 mm Buiten-Ø, 60 mm WD

  • ERIKS:12440302
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van een PTFE mengsel met een bronzen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 20,98/ stukexcl. btw

€ 25,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 20,98

-

25+

€ 17,41

16.98%

50+

€ 15,51

26.04%

100+

€ 14,25

32.07%

250+

€ 13,21

37.05%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TUP..DU-B
Fabrikant ID
TUP 055.060 DU-B
Asdiameter
55 mm
Buitendiameter
60 mm
Breedte
60 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -200 tot 280 °C
Standaard
ISO 3547
d
55 mm
D
60 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij