€ 16,32/ stukexcl. btw
€ 19,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 16,32 | - |
25+ | € 13,54 | 17.05% |
50+ | € 12,09 | 25.90% |
100+ | € 11,10 | 32.01% |
250+ | € 10,29 | 36.96% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TUP..DU-B |
Fabrikant ID | TUP 050.050 DU-B |
Asdiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 50 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -200 tot 280 °C |
Standaard | ISO 3547 |
d | 50 mm |
D | 55 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |