€ 10,31/ stukexcl. btw
€ 12,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 10,31 | - |
25+ | € 8,58 | 16.77% |
50+ | € 7,65 | 25.81% |
100+ | € 7,01 | 31.98% |
250+ | € 6,51 | 36.87% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TUP..DU-B |
Fabrikant ID | TUP 050.030 DU-B |
Asdiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Breedte | 30 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -200 tot 280 °C |
Standaard | ISO 3547 |
d | 50 mm |
D | 55 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |