Eriks

Glijlagerbus, TUP..DU-B Serie, Brons Buitenm., 50 mm As-Ø, 55 mm Buiten-Ø, 20 mm WD

  • ERIKS:12440274
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van een PTFE mengsel met een bronzen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 7,32/ stukexcl. btw

€ 8,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 7,32

-

25+

€ 6,08

16.88%

50+

€ 5,42

25.97%

100+

€ 4,99

31.82%

250+

€ 4,61

37.01%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TUP..DU-B
Fabrikant ID
TUP 050.020 DU-B
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
55 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -200 tot 280 °C
Standaard
ISO 3547
d
50 mm
D
55 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij