€ 0,88/ stukexcl. btw
€ 1,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 0,88 | - |
25+ | € 0,74 | 16.13% |
50+ | € 0,67 | 24.73% |
100+ | € 0,60 | 32.26% |
250+ | € 0,55 | 37.63% |
500+ | € 0,52 | 40.86% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TUP..DU-B |
Fabrikant ID | TUP 005.008 DU-B |
Asdiameter | 5 mm |
Buitendiameter | 7 mm |
Breedte | 8 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -200 tot 280 °C |
Standaard | ISO 3547 |
d | 5 mm |
D | 7 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |