€ 0,76/ stukexcl. btw
€ 0,92incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 0,76 | - |
25+ | € 0,65 | 15.00% |
50+ | € 0,57 | 25.00% |
100+ | € 0,52 | 31.25% |
250+ | € 0,48 | 37.50% |
500+ | € 0,46 | 40.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TUP..DU-B |
Fabrikant ID | TUP 005.005 DU-B |
Asdiameter | 5 mm |
Buitendiameter | 7 mm |
Breedte | 5 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -200 tot 280 °C |
Standaard | ISO 3547 |
d | 5 mm |
D | 7 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |