Eriks

Glijlagerbus, TUP..DU-B Serie, Brons Buitenm., 45 mm As-Ø, 50 mm Buiten-Ø, 50 mm WD

  • ERIKS:12440272
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van een PTFE mengsel met een bronzen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 14,23/ stukexcl. btw

€ 17,22incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 14,23

-

25+

€ 11,81

17.02%

50+

€ 10,53

26.03%

100+

€ 9,67

32.04%

250+

€ 8,96

37.05%

500+

€ 8,53

40.05%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TUP..DU-B
Fabrikant ID
TUP 045.050 DU-B
Asdiameter
45 mm
Buitendiameter
50 mm
Breedte
50 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -200 tot 280 °C
Standaard
ISO 3547
d
45 mm
D
50 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij