€ 12,85/ stukexcl. btw
€ 15,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 12,85 | - |
25+ | € 10,67 | 17.00% |
50+ | € 9,53 | 25.87% |
100+ | € 8,74 | 32.00% |
250+ | € 8,10 | 36.95% |
500+ | € 7,72 | 39.91% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TUP..DU-B |
Fabrikant ID | TUP 045.045 DU-B |
Asdiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 50 mm |
Breedte | 45 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -200 tot 280 °C |
Standaard | ISO 3547 |
d | 45 mm |
D | 50 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |