€ 6,03/ stukexcl. btw
€ 7,30incl. btw
35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,03 | - |
25+ | € 5,02 | 16.85% |
50+ | € 4,47 | 25.98% |
100+ | € 4,11 | 31.81% |
250+ | € 3,80 | 37.01% |
500+ | € 3,64 | 39.69% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TUP..DU-B |
Fabrikant ID | TUP 045.020 DU-B |
Asdiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 50 mm |
Breedte | 20 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -200 tot 280 °C |
Standaard | ISO 3547 |
d | 45 mm |
D | 50 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |