Eriks

Glijlagerbus, TUP..DU-B Serie, Brons Buitenm., 40 mm As-Ø, 44 mm Buiten-Ø, 50 mm WD

  • ERIKS:12440258
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van een PTFE mengsel met een bronzen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 12,59/ stukexcl. btw

€ 15,23incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 12,59

-

25+

€ 10,45

16.98%

50+

€ 9,31

26.04%

100+

€ 8,55

32.08%

250+

€ 7,93

36.98%

500+

€ 7,55

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TUP..DU-B
Fabrikant ID
TUP 040.050 DU-B
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
44 mm
Breedte
50 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -200 tot 280 °C
Standaard
ISO 3547
d
40 mm
D
44 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij