Eriks

Glijlagerbus, TUP..DU-B Serie, Brons Buitenm., 40 mm As-Ø, 44 mm Buiten-Ø, 40 mm WD

  • ERIKS:12440254
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van een PTFE mengsel met een bronzen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 10,19/ stukexcl. btw

€ 12,33incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,19

-

25+

€ 8,46

17.05%

50+

€ 7,53

26.10%

100+

€ 6,94

31.97%

250+

€ 6,41

37.09%

500+

€ 6,11

40.07%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TUP..DU-B
Fabrikant ID
TUP 040.040 DU-B
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
44 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -200 tot 280 °C
Standaard
ISO 3547
d
40 mm
D
44 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij