€ 7,79/ stukexcl. btw
€ 9,43incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 7,79 | - |
25+ | € 6,46 | 17.07% |
50+ | € 5,75 | 26.22% |
100+ | € 5,30 | 31.95% |
250+ | € 4,89 | 37.20% |
500+ | € 4,68 | 39.88% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TUP..DU-B |
Fabrikant ID | TUP 040.030 DU-B |
Asdiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 44 mm |
Breedte | 30 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -200 tot 280 °C |
Standaard | ISO 3547 |
d | 40 mm |
D | 44 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |