Eriks

Glijlagerbus, TUP..DU-B Serie, Brons Buitenm., 35 mm As-Ø, 39 mm Buiten-Ø, 40 mm WD

  • ERIKS:12440239
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van een PTFE mengsel met een bronzen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 9,10/ stukexcl. btw

€ 11,01incl. btw

28 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 9,10

-

25+

€ 7,55

17.01%

50+

€ 6,73

26.10%

100+

€ 6,18

32.15%

250+

€ 5,73

37.06%

500+

€ 5,46

39.98%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TUP..DU-B
Fabrikant ID
TUP 035.040 DU-B
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
39 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -200 tot 280 °C
Standaard
ISO 3547
d
35 mm
D
39 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij