Eriks

Glijlagerbus, TUP..DU-B Serie, Brons Buitenm., 35 mm As-Ø, 39 mm Buiten-Ø, 35 mm WD

  • ERIKS:12440236
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van een PTFE mengsel met een bronzen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 8,03/ stukexcl. btw

€ 9,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,03

-

25+

€ 6,68

16.80%

50+

€ 5,94

26.04%

100+

€ 5,46

31.95%

250+

€ 5,06

36.92%

500+

€ 4,83

39.88%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TUP..DU-B
Fabrikant ID
TUP 035.035 DU-B
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
39 mm
Breedte
35 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -200 tot 280 °C
Standaard
ISO 3547
d
35 mm
D
39 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij