Eriks

Glijlagerbus, TUP..DU-B Serie, Brons Buitenm., 35 mm As-Ø, 39 mm Buiten-Ø, 30 mm WD

  • ERIKS:12440234
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van een PTFE mengsel met een bronzen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 6,96/ stukexcl. btw

€ 8,42incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 6,96

-

25+

€ 5,78

17.05%

50+

€ 5,16

25.92%

100+

€ 4,73

32.06%

250+

€ 4,40

36.83%

500+

€ 4,18

39.97%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TUP..DU-B
Fabrikant ID
TUP 035.030 DU-B
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
39 mm
Breedte
30 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -200 tot 280 °C
Standaard
ISO 3547
d
35 mm
D
39 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij