€ 5,89/ stukexcl. btw
€ 7,13incl. btw
38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,89 | - |
25+ | € 4,89 | 16.94% |
50+ | € 4,37 | 25.81% |
100+ | € 4,02 | 31.77% |
250+ | € 3,73 | 36.61% |
500+ | € 3,54 | 39.84% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TUP..DU-B |
Fabrikant ID | TUP 035.025 DU-B |
Asdiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 39 mm |
Breedte | 25 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -200 tot 280 °C |
Standaard | ISO 3547 |
d | 35 mm |
D | 39 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |