€ 4,85/ stukexcl. btw
€ 5,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,85 | - |
25+ | € 4,02 | 17.06% |
50+ | € 3,59 | 25.88% |
100+ | € 3,28 | 32.35% |
250+ | € 3,04 | 37.25% |
500+ | € 2,90 | 40.20% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TUP..DU-B |
Fabrikant ID | TUP 035.020 DU-B |
Asdiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 39 mm |
Breedte | 20 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -200 tot 280 °C |
Standaard | ISO 3547 |
d | 35 mm |
D | 39 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |