Eriks

Glijlagerbus, TUP..DU-B Serie, Brons Buitenm., 32 mm As-Ø, 36 mm Buiten-Ø, 40 mm WD

  • ERIKS:12440226
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van een PTFE mengsel met een bronzen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 8,44/ stukexcl. btw

€ 10,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 8,44

-

25+

€ 7,01

16.89%

50+

€ 6,25

25.90%

100+

€ 5,75

31.87%

250+

€ 5,32

36.94%

500+

€ 5,06

39.98%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TUP..DU-B
Fabrikant ID
TUP 032.040 DU-B
Asdiameter
32 mm
Buitendiameter
36 mm
Breedte
40 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -200 tot 280 °C
Standaard
ISO 3547
d
32 mm
D
36 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij