€ 6,46/ stukexcl. btw
€ 7,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 6,46 | - |
25+ | € 5,37 | 16.91% |
50+ | € 4,80 | 25.74% |
100+ | € 4,40 | 31.91% |
250+ | € 4,09 | 36.76% |
500+ | € 3,90 | 39.71% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TUP..DU-B |
Fabrikant ID | TUP 032.030 DU-B |
Asdiameter | 32 mm |
Buitendiameter | 36 mm |
Breedte | 30 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -200 tot 280 °C |
Standaard | ISO 3547 |
d | 32 mm |
D | 36 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |