€ 8,01/ stukexcl. btw
€ 9,69incl. btw
50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,01 | - |
25+ | € 6,65 | 16.96% |
50+ | € 5,92 | 26.10% |
100+ | € 5,44 | 32.03% |
250+ | € 5,04 | 37.13% |
500+ | € 4,80 | 40.09% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TUP..DU-B |
Fabrikant ID | TUP 030.040 DU-B |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 34 mm |
Breedte | 40 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -200 tot 280 °C |
Standaard | ISO 3547 |
d | 30 mm |
D | 34 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |