Eriks

Glijlagerbus, TUP..DU-B Serie, Brons Buitenm., 30 mm As-Ø, 34 mm Buiten-Ø, 15 mm WD

  • ERIKS:12440204
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van een PTFE mengsel met een bronzen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 3,35/ stukexcl. btw

€ 4,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 3,35

-

25+

€ 2,78

17.00%

50+

€ 2,50

25.50%

100+

€ 2,28

32.01%

250+

€ 2,12

36.83%

500+

€ 2,02

39.66%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TUP..DU-B
Fabrikant ID
TUP 030.015 DU-B
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
34 mm
Breedte
15 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -200 tot 280 °C
Standaard
ISO 3547
d
30 mm
D
34 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij