Eriks

Glijlagerbus, TUP..DU-B Serie, Brons Buitenm., 3 mm As-Ø, 4.5 mm Buiten-Ø, 6 mm WD

  • ERIKS:12439987
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van een PTFE mengsel met een bronzen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 0,71/ stukexcl. btw

€ 0,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 0,71

-

25+

€ 0,60

16.00%

50+

€ 0,55

22.67%

100+

€ 0,50

29.33%

250+

€ 0,46

36.00%

500+

€ 0,43

40.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TUP..DU-B
Fabrikant ID
TUP 003.006 DU-B
Asdiameter
3 mm
Buitendiameter
4.5 mm
Breedte
6 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -200 tot 280 °C
Standaard
ISO 3547
d
3 mm
D
4.5 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij