€ 5,82/ stukexcl. btw
€ 7,04incl. btw
60 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 5,82 | - |
25+ | € 4,83 | 17.13% |
50+ | € 4,30 | 26.10% |
100+ | € 3,97 | 31.81% |
250+ | € 3,66 | 37.19% |
500+ | € 3,50 | 39.97% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TUP..DU-B |
Fabrikant ID | TUP 028.030 DU-B |
Asdiameter | 28 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 30 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -200 tot 280 °C |
Standaard | ISO 3547 |
d | 28 mm |
D | 32 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |