€ 4,94/ stukexcl. btw
€ 5,98incl. btw
58 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 4,94 | - |
25+ | € 4,11 | 16.73% |
50+ | € 3,66 | 25.96% |
100+ | € 3,37 | 31.73% |
250+ | € 3,12 | 36.92% |
500+ | € 2,97 | 39.81% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TUP..DU-B |
Fabrikant ID | TUP 028.025 DU-B |
Asdiameter | 28 mm |
Buitendiameter | 32 mm |
Breedte | 25 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -200 tot 280 °C |
Standaard | ISO 3547 |
d | 28 mm |
D | 32 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |