Eriks

Glijlagerbus, TUP..DU-B Serie, Brons Buitenm., 28 mm As-Ø, 32 mm Buiten-Ø, 20 mm WD

  • ERIKS:12440194
Image 1
De belangrijkste eigenschappen van DU drooglooplagers zijn:

  • Looplaag van een PTFE mengsel met een bronzen mantel
  • Goede slijt- en frictie-eigenschappen over een groot bereik aan belastingen, snelheden en temperaturen
  • Onderhoudsvrije werking
  • Ook geschikt voor gesmeerde toepassinge
Opslaan in lijst

€ 4,07/ stukexcl. btw

€ 4,92incl. btw

114 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 4,07

-

25+

€ 3,37

17.06%

50+

€ 3,02

25.70%

100+

€ 2,78

31.54%

250+

€ 2,57

36.92%

500+

€ 2,45

39.72%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
TUP..DU-B
Fabrikant ID
TUP 028.020 DU-B
Asdiameter
28 mm
Buitendiameter
32 mm
Breedte
20 mm
Met kraag
Nee
Bedrijfstemperatuur
van -200 tot 280 °C
Standaard
ISO 3547
d
28 mm
D
32 mm
Materiaal buitenmantel
Brons
Materiaal loopvlak
PTFE
Onderhoud
Onderhoudsvrij