€ 8,22/ stukexcl. btw
€ 9,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 8,22 | - |
25+ | € 6,82 | 16.99% |
50+ | € 6,08 | 26.01% |
100+ | € 5,59 | 32.02% |
250+ | € 5,18 | 36.99% |
500+ | € 4,94 | 39.88% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | TUP..DU-B |
Fabrikant ID | TUP 025.050 DU-B |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 28 mm |
Breedte | 50 mm |
Met kraag | Nee |
Bedrijfstemperatuur | van -200 tot 280 °C |
Standaard | ISO 3547 |
d | 25 mm |
D | 28 mm |
Materiaal buitenmantel | Brons |
Materiaal loopvlak | PTFE |
Onderhoud | Onderhoudsvrij |